TKR 21-42 FVZ Trägerkralle

Trägerkralle TKR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:538122
Rubix:3833957
Hersteller:TKR 21 - 42 fvz
EAN:4048962261233
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TKR 21-42 FVZ Trägerkralle


Spannbügel zur Befestigung von Profilen an Stahlträgern.
• Spannbügel zur direkten Verbindung von FUS-Schienen mit Stahlträgern • Kein Bohren, kein Schweißen erforderlich • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkte Oberfläche • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Konstruktion der Trägerkralle macht das Befestigen ohne Bohren oder Schweißen möglich • Die Bauform der Trägerkralle gewährt das einfache Verschieben der Schienenanbindung

Anwendungen

• Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei Trägerkrallen

Technische Informationen


Attribute
Typtkr
Werkstoffstahl
306,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
364,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage