K2149.07150 Klettbandsockel mit Klettband, Polyamid
KLETTBANDSOCKEL MIT KLETTBAND, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:POLYPROPYLEN SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2149.07150
Rubix:3722335
Hersteller:K2149.07150
EAN:4059245898770
Dokumente
Produktdetails : K2149.07150 Klettbandsockel mit Klettband, Polyamid
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2149.10150 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2149.10150 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klettbandsockel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

