Referenzen
Fischer:024427
Rubix:3833508
Hersteller:ETR 90 - 102
EAN:4006209244272





Dokumente
Produktdetails : ETR 90-102 Rundstahlbügel
Der Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde.
• Anschlussgewinde
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Stärken
• Muttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten
• Optimierte Gewindelänge zum Einsatz des ETR-L mit FUS 41 Schienenprofilen
• Direkte Befestigung von Rohrleitungen auf FUS 41 Schienen oder FCA 41 Konsolen
Anwendungen
• Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen
• Geeignet zur Verwendung mit FUS 41 Schienenprofilen oder FCA Konsolen
• ETR-L 108, 114, 152 und 159 können nur unter Verwendung des Rundstahlbügelverbinders FETR-C mit FUS Schienen verbunden werden
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | etr |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,42 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
20,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen