Referenzen
Fischer:093367
Rubix:3831709
Hersteller:FCSN M12 x 40
EAN:4006209933671
Produktdetails : FCSN M12X40 Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube für die einfache Befestigung in den FUS Profilen
• Zur einfachen Anbindung von Rohrschellen an FUS-Schienen
• Verfügbare Gewindegrößen M8, M10 oder M12 zur flexiblen Verwendung mit einer Vielzahl von Rohrschellen
• Mehrere Gewindelängen zur Realisierung der gewünschten Abstandsmontage
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Die Hammerkopfschraube FCSN erlaubt eine einfache Anbindung von Rohrschellen an das Schienensystem FUS. Verschiedene Gewindenennweiten von M8 bis M12 und eine Auswahl an unterschiedlichen Gewindelängen erlauben eine vielseitige Anwendung.
Stärken
• Die Bauform der Hammerkopfmutter lässt ein einfaches Setzen in der Schiene zu
• Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen
Anwendungen
• Verbindung von Rohrschellen mit der Montageschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fcsn |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,37 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
190,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage