FMA 90 Montagewinkel

Montagewinkel FMA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:547844
Rubix:3832430
Hersteller:FMA 90
EAN:4048962339093
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FMA 90 Montagewinkel


Monatagewinkel FMA - die anwendungsorientierte Verbindung von FMP Montagprofilen untereinander
• Die unterschiedlichen Bauformen des Montagewinkels FMA ermöglichen eine anwendungsorientierte Verbindung der Montageprofile FMP untereinander und flexibilisieren die Konstruktionsmöglichkeiten nachhaltig • Die Ausführung der Montagewinkel FMA mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess fischer Montagewinkel sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.

Stärken

• Die unterschiedlichen Bauhöhen des Montagewinkels FMA ermöglichen eine anwendungsorientierte Verbindung passend zu den 3 Bauhöhen der Montageprofile FMP untereinander und unterstützen die Konstruktionsmöglichkeiten • Die Ausführung der Montagewinkel FMA mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess • Die Lieferung der FMA–Artikel als Set mit den notwendigen Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben gewährt eine fehlerfreie Montage

Anwendungen

• Montageelemente zur variablen Gestaltung von Tragekonstruktionen mit den FMP-Montageprofilen • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfma
Werkstoffstahl
767,84 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
913,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage