TKL M10.. Trägerklammer

Trägerklammer TKL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:079688
Rubix:1720698
Hersteller:TKL M10
EAN:4006209796887
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : TKL M10.. Trägerklammer


Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• TKL M8 VdS zertifiziert • TKL M10 VdS, FM und UL zertifiziert • TKL M12 VdS, FM und UL zertifiziert Die fischer Trägerklammer TKL mit metrischem Gewinde ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Zertifiziert gemäß VdS, FM bzw. UL. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.

Stärken

• Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren • Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger • Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft • Die TKL mit Durchgangsbohrung ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung

Anwendungen

• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion

Technische Informationen


Attribute
Typtkl
Werkstoffgusseisen
8,73 exkl. MwSt.
/ Stück
10,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std