Referenzen
Fischer:058141
Rubix:3833538
Hersteller:SHA MS
EAN:4006209581414
Produktdetails : SHA MS Sammelhalter
Der kombinierbare Sammelhalter für die Befestigung von Kabelbündeln.
• Aus hochwertigem Nylon
• Halogen- und silikonfrei
• Möglichkeit der Reihenmontage des Montagesockels und anschließendem Anbringen des Sammelhalters
• Befestigung mit Steckfix plus oder mit Schraube und Dübel
Der fischer Montagesockel MS ist zum Einhängen des fischer Sammelhalters SHA. Bei Verwendung des Steckfix SD zur Befestigung des Montagesockels ist keine weitere Schraube notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung.
Funktion:
• Der Montagesockel SHA MS kann wahlweise mit dem Steckfix plus oder mit Dübel und Schraube befestigt werden
• Anschließend wird der fischer Sammelhalter SHA am Montagesockel befestigt
• Der maximale Montageabstand von 80 cm darf nicht überschritten werden
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C
Stärken
• Einfache Bündelung und wirtschaftliche Verlegung von mehreren Elektrokabeln
• Der Verschluss des Sammelhalters SHA ermöglicht eine einfache Nachbelegung und sorgt so für hohe Montagefreundlichkeit
• Das Koppeln mehrerer Sammelhalter SHA erlaubt eine wirtschaftliche Kabelbefestigung an nur einem Montagesockel MS
• Der Montagesockel MS ermöglicht verschiedene Befestigungsoptionen und sorgt für höchste Flexibilität bei der Installation
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Elektrokabel, lose und gebündelt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sha |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,82 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



