PM F 30 AL SW Endklemme vormontiert

Endeklemme PM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:564390
Rubix:3899384
Hersteller:PM F 30 AL schwarz
EAN:4048962460902
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpm

Dokumente

Produktdetails : PM F 30 AL SW Endklemme vormontiert


Die vormontierte Klemme für PV-Module mit Aluminiumrahmen
• Vormontiert • Hammermutter mit Clip für schnelles Einsetzen in die Schiene • Integrierte Feder zur Erleichterung der Positionierung des PV-Paneels • Klemme und Mutter aus Aluminium AW 6060 T66, Schraube aus Edelstahl A2-70, Clip aus PA 6 PM F ist die vormontierte Endklemme für PV-Module mit Aluminiumrahmen. Die PM-Klemme ist je nach Dicke des PV-Panels in verschiedenen Varianten erhältlich. PM F verfügt über eine Hammermutter mit einem speziellen Kunststoffkäfig, um die Positionierung der Mutter in der zentralen Nut der Schiene zu erleichtern. Die Feder hält die Klemme angehoben, bis sie angezogen wird, um die Positionierung des PV-Panels zu erleichtern. Funktion: • Setzen Sie den unteren Teil der PM F Endklemmen in die obere Nut der Schiene ein • Drehen Sie die vormontierten PM F Endklemmen um 90° im Uhrzeigersinn • Das PV-Modul mit einem Anzugsdrehmoment von ca. 10 Nm an der Innensechskantschraube (TCEI) befestigen

Stärken

• Dank der Feder bleiben die vormontierten PM F Endklemmen während der Anzugsphasen angehoben und dank des Kunststoffelements bleiben sie in Position ohne zu verrutschen • Die vormontierten Klemmen PM F benötigen keine zusätzlichen Elemente wie Schrauben, Dichtungen oder Bolzen

Anwendungen

• Steildachsysteme mit Haken • Trapezblechdachsysteme • Wellblechdachsysteme • Sonderkonstruktionssysteme • SolarFish H33 • SolarFish H44 • SolarMetal

Technische Informationen


Attribute
Typpm
4,10 exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage