Referenzen
Fischer:504367
Rubix:3293171
Hersteller:TKR 124
EAN:4048962062649




Produktdetails : TKR 124 Trägerkralle
Spannbügel zur Befestigung von Profilen an Stahlträgern.
• Spannbügel zur direkten Verbindung von FUS-Schienen mit Stahlträgern
• Kein Bohren, kein Schweißen erforderlich
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Konstruktion der Trägerkralle macht das Befestigen ohne Bohren oder Schweißen möglich
• Die Bauform der Trägerkralle gewährt das einfache Verschieben der Schienenanbindung
Anwendungen
• Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei Trägerkrallen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkr |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen