SHA M 70 Sammelhalter, Metall

Sammelhalter SHA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:544935
Rubix:3833541
Hersteller:SHA M 70
EAN:4048962318012
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsha

Produktdetails : SHA M 70 Sammelhalter, Metall


Der kombinierbare Sammelhalter für die Befestigung von Kabelbündeln.
• Metall Sammelhalter mit hoher Festigkeit und Sicherheit • Zugelassen als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 • Speziell zur Montage oberhalb von Brandschutzdecken • Werkzeuglos bedienbarer Verschluss • Halogenfrei, ohne Brandlast Der fischer Sammelhalter Metall SHA M bietet eine hohe mechanische Festigkeit. Mit ihm können Elektrokabel z. B. in Zwischendecken gebündelt und befestigt werden. Dank des werkzeuglos zu bedienenden Verschlusses kann der Sammelhalter einfach nachbelegt werden. Der Sammelhalter kann mit dem Nagelanker FNA II schnell und wirtschaftlich an Wänden und Decken befestigt werden. Er ist zugelassen auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktion: • Der Sammelhalter wird in Vorsteckmontage mit dem für den Untergrund und Anwendung geeigneten Dübel und Schrauben oder Metall-Dübeln an Wänden oder Decken befestigt

Stärken

• Einfache Bündelung und wirtschaftliche Verlegung von mehreren Elektrokabeln • Der Verschluss des Sammelhalters SHA ermöglicht eine einfache Nachbelegung und sorgt so für hohe Montagefreundlichkeit • Das Koppeln mehrerer Sammelhalter SHA erlaubt eine wirtschaftliche Kabelbefestigung an nur einem Montagesockel MS • Der Montagesockel MS ermöglicht verschiedene Befestigungsoptionen und sorgt für höchste Flexibilität bei der Installation • Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit

Anwendungen

• Elektrokabel, lose und gebündelt

Technische Informationen


Attribute
Typsha
179,07 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
213,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage