Referenzen
Format:24370602, 9124370602
Rubix:1943838
Hersteller:4317784474160
EAN:4317784474160
Produktdetails : 9124370602 Torusfr. WN VHM TiALN 6,00,50mm Z 4 L F
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 6mm FORMAT
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

