863108 Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX D.10,0 mm
MULTICUT-AUFSATZ HARTMETALL - 90° - HDMX
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:863108
Rubix:3267172
EAN:3660338177255


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 863108 Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX D.10,0 mm
Technische Anwendungen. Bietet außergewöhnlich hohe Haltbarkeit und gleichmäßigen Verschleiß für allgemeine Wartungsanwendungen. Ideal zum Schleifen profilierter Oberflächen und runder Stahlteile aus Stahl. Gewebeträger, Gewicht J. Schleifmittel Aluminiumoxid. Abmessungen: 38 mm x 25 m.
Multifunktionswerkzeug VHM 90 Grad HDMX D.10,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 18 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | hdmx |
| Steigungswinkel | 90 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, rostfreier stahl, hartmetalle, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Nutzlänge | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage