867502 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm
Fräser – hss co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 4 Spannuten
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867502
Rubix:3264395
EAN:3660338214806

Produktdetails : 867502 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm
Fräser – hss co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 4 Spannuten
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage