893394 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.10,0 mm blank

VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 2 Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:843386
GISS Cutline:893394
Rubix:3264858
EAN:3660338458736
893394 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.10,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser10 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893394 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.10,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 2 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.10,0 mm blank

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser10 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser10 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge25 mm
Gesamtlänge75 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
66,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,89 € inkl. MwSt.