9651911025 Wechselklinge slimBit VDE Schlitz 5,5x75mm
Torque-Wechselklinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:34581
Rubix:1094512
Produktdetails : 9651911025 Wechselklinge slimBit VDE Schlitz 5,5x75mm
Wechselklinge slimBit VDESchlitz 5,5x75mm Wiha
Wechselklinge slimBit für Schlitzschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.
Wechselklinge slimBit für Schlitzschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

