2058 GR.42 S1 SRC P Halbschuh Microfaser RPU Laufsohle Alukappe schwarz-gelb BOA
Tio 2058 Sicherheitsschuh
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:2058-42
Rubix:3317175
EAN:6408487537646



Produktdetails : 2058 GR.42 S1 SRC P Halbschuh Microfaser RPU Laufsohle Alukappe schwarz-gelb BOA
Ein atmungsaktiver Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ultimative Weichheit und Komfort dank der TIO (Three In One) Sohle, die Langzeitverletzungen an Füßen und Rücken verhindert. Die mit einem Netz überzogenen Belüftungsschlitze sorgen für zusätzliche Kühlung. Das Tri-Panel BOA® Fit System ermöglicht eine perfekte Passform für individuell geformte Füße. Der Schuh verfügt über eine Aluminium-Zehenkappe und eine weiche Textileinlage zur Nageldurchdringung. Die neue Three in One Sohlentechnologie ist eine Entwicklung von Jalas.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,85 € exkl. MwSt.
/ Paar
253,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
