652 1.95 HSS S-SPIRALB. KURZ 1,950 DIN 338RN GT10
TIN HSS-Bohrer Serie 652
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:652 1.950
Rubix:1203690
Hersteller:9006520019500
EAN:4031093202282


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,95 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 652 1.95 HSS S-SPIRALB. KURZ 1,950 DIN 338RN GT10
HSS S-SPIRALB. KURZ 1,950 DIN 338RN GT10
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,95 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,95 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen