845755 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,10mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840838
GISS Cutline:845755
Rubix:3265811
EAN:3660338077937
845755 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung2,1 mm
Gesamtlänge49 mm
Schnittlänge24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845755 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,10mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,1 mm
Gesamtlänge49 mm
Schnittlänge24 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser2,1 mm
9,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage