864095 Spiralbohrer DIN 338 HSS 2 mm

Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:864095
Rubix:3239041
EAN:3660338185564
864095 Spiralbohrer DIN 338 HSS 2 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung2 mm
Gesamtlänge49 mm
Schnittlänge24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864095 Spiralbohrer DIN 338 HSS 2 mm


Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
2 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2 mm
Gesamtlänge49 mm
Schnittlänge24 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std