845802 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,80mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:4972089
GISS Cutline:845802
Rubix:3265850
EAN:3660338078408


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 845802 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,80mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,80mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage