845821 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,70mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6840888
GISS Cutline:845821
Rubix:3265866
EAN:3660338078590


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : 845821 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,70mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,70mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 8,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage