Kegelrollenlager Timken 08125, Außendurchmesser: 58.738 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 15.08 mm
Timken Kegelrollenlager - Einreihig 08100
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:08125
Rubix:2731332
Hersteller:100054185
EAN:0053893167923


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58,738 mm |
| Breite | 15,08 mm |
Produktdetails : 08125 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken® Kegelrollenlager nehmen sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, selbst unter den härtesten Bedingungen. Als unser Flaggschiffprodukt sind sie in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich und weisen häufig kundenspezifische Geometrien, konstruktiv optimierte Oberflächen oder spezialisierte Dichtungslösungen auf.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 08125 (Single Cone, TS) für zweireihige/gegenläufige Montage. Innen-Ø 31,75 mm, Breite 15,08 mm, Lagerspiel CN.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 103 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 58,738 mm |
| Breite | 15,08 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 8000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 15,08 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen