9416900300 Tiefenmesschieber 300mm 0,01mm

Tiefenmesschieber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:42170300, 9416900300
Rubix:2152573
Hersteller:4317784737753
EAN:4317784737753
9416900300 Tiefenmesschieber 3000,01mm FORTIS

Produktdetails : 9416900300 Tiefenmesschieber 300mm 0,01mm


Tiefenmessschieber 300/0,01mm FORTIS
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich.

Technische Informationen


Attribute
227,25 exkl. MwSt.
/ Stück
270,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std