Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Mess- / Kontrollwerkzeuge
Tiefenmessgeräte
Tiefenmessschieber
Tiefenmessschieber mit Messuhr
527-302-50 Tiefenmessschieber 200mm (0,05mm) mit Messuhr
527-302-50 Tiefenmessschieber 200mm (0,05mm) mit Messuhr
Tiefenmaß 0-200mm
Referenzen
mitutoyo:
527-302-50
rubix:
1014243
Technische Zusammenfassung
Kapazität
0/200
mm
Messung
0/200
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 527-302-50 Tiefenmessschieber 200mm (0,05mm) mit Messuhr
Tiefenmaß 0-200mm
Technische Informationen
Attribute
Kapazität
0/200
mm
Messung
0/200
mm
Länge
310
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
229,95
€
exkl. MwSt.
/
Stück
273,64
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen