9418550300 Tiefenmessschieber-Set leichtbau 300mm
Tiefenmesssch.Stz.Digi.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:42310300, 9418550300
Rubix:2153053
Hersteller:4317784731218
EAN:4317784731218
Produktdetails : 9418550300 Tiefenmessschieber-Set leichtbau 300mm
Tiefenmessschieber-Set digital 300mm leichtbau FORTIS
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Mit Standard- sowie Kugeltaster 5 mm. Lieferung mit Batterie LR44, 1,5 V, im Kunststoffetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Mit Standard- sowie Kugeltaster 5 mm. Lieferung mit Batterie LR44, 1,5 V, im Kunststoffetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std