9418400800 Tiefenmesssch.Digi. 800mm leichtbau FORT

Tiefenmesssch.Digi.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:42270800, 9418400800
Rubix:2153046
Hersteller:4317784731140
EAN:4317784731140
9418400800 Tiefenmesssch.Digi. 800mm leichtbau FORT

Produktdetails : 9418400800 Tiefenmesssch.Digi. 800mm leichtbau FORT


Tiefenmessschieber leichtbau digital 800mm FORTIS
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Zum Messen von Nuten, Bohrungen, Einstichen, und Aussparungen. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Lieferumfang: Tiefenmessschieber inkl. Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Messbrücken 150 und 350 mm, Schrauben zur Befestigung, Sechskantschlüssel und Batterie LR44, 1,5 V.

Technische Informationen


Attribute
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9418550800 Tiefenmesssch.Stz.Digi. 800mm leichtbau
  • fortis tools:42310800, 9418550800
  • rubix:2153051
  • hersteller:4317784731195
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
654,55 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite