Tiefenmessgerät GISS Cutline 891969, Kapazität: 150 mm
Tiefenmessschieber, digital
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS Cutline:891969
Rubix:3265150
EAN:3660338445781

Dokumente
Produktdetails : 891969 Tiefenmessschieber digital 150mm
Normen: DIN 862
Tiefenmessschieber digital 150mm
Stärken
Großes LCD-Display für Übersichtlichkeit
Anwendungen
Tiefenmessschieber, digital
Großes LCD-Display
Schnelle Reaktionszeit
Anzeige in mm und Zoll
Aus Edelstahl, gehärtet
Mit Verlängerungsbasis zur Verlängerung der Spanne
Großes LCD-Display
Schnelle Reaktionszeit
Anzeige in mm und Zoll
Aus Edelstahl, gehärtet
Mit Verlängerungsbasis zur Verlängerung der Spanne
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 150 mm |
|---|---|
| Querschnitt | 14,5 |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort