Referenzen
Ersetzte Ref.:855362
GISS Cutline:891967
Rubix:3268044
EAN:3660338445774

Dokumente
Produktdetails : 891967 Tiefenmessschieber 300mm 1/50
Normen: DIN 862
Tiefenmessschieber 300mm 1/50
Stärken
Hergestellt aus Edelstahl, gehärtet
Anwendungen
Tiefenmessschieber
Mit Verlängerungsbasis zur Verlängerung der Spanne
Für Tiefenmessungen von Bohrungen, Schlitzen und Vertiefungen
Mit Verlängerungsbasis zur Verlängerung der Spanne
Für Tiefenmessungen von Bohrungen, Schlitzen und Vertiefungen
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 300 mm |
|---|---|
| Querschnitt | 11,5 |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
