13501-707-01 GR. 2XL MARINE Thermojacke Ottawa 100% PE
Thermojacke Ottawa marineblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:13501-707-01-2XL
Rubix:3367860
EAN:5711074102549

Produktdetails : 13501-707-01 GR. 2XL MARINE Thermojacke Ottawa 100% PE
Ultraschall-geschweißter Stepp mit Polyesterwatte hält länger als genähtes Steppmaterial. Leicht abgeschrägter Kragen mit Rippenbündchen innen, der eng am Hals anliegt und die Kälte draußen hält. Innenbrusttasche. Gerippte Ärmel. Zusätzlicher Schutz gegen die Kälte durch verlängerten Rücken.
OTTAWA Thermojacke marine Gr.2XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
