15615-249-1809 GR. M ANTHRAZIT/SCHWARZ Thermojacke Erding 100% PE

Thermojacke Erding dunkles anthrazit / schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:15615-249-1809-M
Rubix:3367771
EAN:5711074381708
ERDING Thermojacke dunkelanthrazit/schwarz Gr.M 15615-249-1809 M

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15615-249-1809 GR. M ANTHRAZIT/SCHWARZ Thermojacke Erding 100% PE


PrimaLoft® hält Sie warm, obwohl das Material selbst sehr leicht ist und fast keinen Platz einnimmt, wenn es komprimiert wird. Ergonomisch geformte Ärmel wurden entworfen, um den Armen in den natürlichen Bewegungen zu folgen. Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend. Stretch-Gewebe an den Seiten bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit. Zusätzliche Sichtbarkeit mit Hilfe von Reflektoren.
ERDING Thermojacke dunkelanthrazit/schwarz Gr.M

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht520 g
Farbegrau
Größem
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoffpolyester
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe