98668 GR. XXL SCHWARZ/BLAU Thermojacke 9894/schwarz-blau XXL
Thermo 9894 Steppjacke mit Kapuze
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9866813
Rubix:3527201
Hersteller:9866813
EAN:4031101570969




Produktdetails : 98668 GR. XXL SCHWARZ/BLAU Thermojacke 9894/schwarz-blau XXL
Die wattierte Thermojacke uvex thermojacket 9894 wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit bei höchstem Tragekomfort zu bieten. Wasserdicht und mit einer verstärkten Isolierung ausgestattet, überzeugt sie durch ihr modernes Design mit farblichen Akzenten sowie durch ihre ergonomische Passform, die Stil und Funktionalität ideal vereint.
Eigenschaften:
Die uvex thermojacket 9894 besteht aus Polyamid mit einer PU-Beschichtung, die für ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und hohe Strapazierfähigkeit sorgt. Die Wattierung aus Polyester bietet auch bei niedrigen Temperaturen eine effektive Wärmeisolierung. Das blaue Fleecefutter auf der Innenseite verleiht ein weiches, angenehmes Tragegefühl und hält zusätzlich warm. Der hochgeschnittene Kragen mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze schützt zuverlässig vor Wind und widrigen Wetterbedingungen. Die Jacke verfügt über zahlreiche praktische Taschen. Eine Brusttasche mit Kunststoffreißverschluss, zwei innenliegende Brusttaschen mit Klettverschluss sowie zwei Seitentaschen für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Der vordere Kunststoffreißverschluss ist sichtbar und ermöglicht ein unkompliziertes Öffnen und Schließen. Strickbündchen an den Ärmeln und ein elastisch verstellbarer Saum sorgen für einen optimalen Sitz. Der verlängerte Rückenbereich bietet zusätzlichen Schutz vor Kälte.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung
• Wattierung: 100 % Polyester
• Innenfutter: 100 % Polyester
• Wasserdicht: Ja
• Kapuze: Abnehmbar und verstellbar
• Farbe: Schwarz/Blau
• Hauptverschluss: Sichtbarer Kunststoffreißverschluss
• Ärmelbündchen: Strickbündchen
• Saum: Mit Gummizug verstellbar
• Verlängertes Rückenteil: Ja
• Flächengewicht: 190 g/m²
• Pflegehinweise: Waschbar bei 30 °C (Schonwaschgang), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Markeninformationen:
Uvex zählt seit über 90 Jahren zu den führenden Marken im Bereich Arbeitssicherheit. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Uvex verfolgt das Ziel, Sicherheit, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen – gestützt auf modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit Niederlassungen in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriebranchen und erfüllt höchste internationale Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
Die uvex thermojacket 9894 besteht aus Polyamid mit einer PU-Beschichtung, die für ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und hohe Strapazierfähigkeit sorgt. Die Wattierung aus Polyester bietet auch bei niedrigen Temperaturen eine effektive Wärmeisolierung. Das blaue Fleecefutter auf der Innenseite verleiht ein weiches, angenehmes Tragegefühl und hält zusätzlich warm. Der hochgeschnittene Kragen mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze schützt zuverlässig vor Wind und widrigen Wetterbedingungen. Die Jacke verfügt über zahlreiche praktische Taschen. Eine Brusttasche mit Kunststoffreißverschluss, zwei innenliegende Brusttaschen mit Klettverschluss sowie zwei Seitentaschen für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Der vordere Kunststoffreißverschluss ist sichtbar und ermöglicht ein unkompliziertes Öffnen und Schließen. Strickbündchen an den Ärmeln und ein elastisch verstellbarer Saum sorgen für einen optimalen Sitz. Der verlängerte Rückenbereich bietet zusätzlichen Schutz vor Kälte.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung
• Wattierung: 100 % Polyester
• Innenfutter: 100 % Polyester
• Wasserdicht: Ja
• Kapuze: Abnehmbar und verstellbar
• Farbe: Schwarz/Blau
• Hauptverschluss: Sichtbarer Kunststoffreißverschluss
• Ärmelbündchen: Strickbündchen
• Saum: Mit Gummizug verstellbar
• Verlängertes Rückenteil: Ja
• Flächengewicht: 190 g/m²
• Pflegehinweise: Waschbar bei 30 °C (Schonwaschgang), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Markeninformationen:
Uvex zählt seit über 90 Jahren zu den führenden Marken im Bereich Arbeitssicherheit. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Uvex verfolgt das Ziel, Sicherheit, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen – gestützt auf modernste Technologien und kontinuierliche Forschung. Mit Niederlassungen in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner zahlreicher Industriebranchen und erfüllt höchste internationale Sicherheitsstandards.
Stärken
• Hervorragender Kälteschutz dank effektiver Polyester-Wattierung
• Wasserdicht durch PU-Beschichtung des Außenmaterials
• Hoher Tragekomfort durch weiches Innenfutter und hohen Kragen
• Abnehmbare, verstellbare Kapuze für flexible Wetteranpassung
• Vielseitige, sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten durch zahlreiche Taschen
• Strickbündchen und verstellbarer Saum für perfekten Sitz
• Modernes Design mit reflektierenden Farbelementen
• Wasserdicht durch PU-Beschichtung des Außenmaterials
• Hoher Tragekomfort durch weiches Innenfutter und hohen Kragen
• Abnehmbare, verstellbare Kapuze für flexible Wetteranpassung
• Vielseitige, sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten durch zahlreiche Taschen
• Strickbündchen und verstellbarer Saum für perfekten Sitz
• Modernes Design mit reflektierenden Farbelementen
Anwendungen
Diese Jacke eignet sich ideal für Fachkräfte, die im Freien unter kalten und feuchten Bedingungen arbeiten. Besonders geeignet für Garten- und Landschaftsbau, wo zuverlässiger Wetterschutz essenziell ist. Ihre Thermoisolierung macht sie außerdem zur perfekten Wahl für Mitarbeitende in Lager, Logistik oder Außendienst. Dank ihres funktionalen Designs und der vielen praktischen Taschen ist sie auch bei Berufen gefragt, bei denen ein schneller Zugriff auf Werkzeuge oder Dokumente notwendig ist. Die ergonomische Schnittführung und robusten Materialien bieten einen hohen Tragekomfort und Langlebigkeit, auch bei intensiver Beanspruchung.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Werkstoff | polyamid / polyurethan / polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,36 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
