60760-00095-16 Tesa Markierungsband - 50mm x 33m - gelb
tesa® 60760 - Markierungsklebeband für die temporäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:60760 33M 50MM YELLOW
Rubix:1175739
Hersteller:60760-00095-15
EAN:4042448828965

Dokumente
Produktdetails : 60760-00095-16 Tesa Markierungsband - 50mm x 33m - gelb
Das tesa® 60760 Markierungsband ist die optimale Wahl für die temporäre Kennzeichnung von Gefahrenzonen und Bodenmarkierungen. Gefertigt aus flexiblem PVC und ausgestattet mit einem starken Naturkautschuk-Kleber, gewährleistet dieses abriebfeste Band eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen. Es lässt sich einfach anbringen und rückstandsfrei entfernen – ideal für Baustellen, Werkstätten sowie industrielle Umgebungen.
Eigenschaften:
Das tesa® 60760 Markierungsband ist speziell für den temporären Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung und Risikoprävention entwickelt worden. Das flexible PVC-Trägermaterial sorgt für hohe Anpassungsfähigkeit, während der leistungsstarke Naturkautschuk-Klebstoff eine zuverlässige Haftung auf glatten und rauen Untergründen sichert. Das Band ist von Hand reißbar, was eine werkzeuglose Verarbeitung ermöglicht. Dank seiner hohen Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit bleibt es auch unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weiches PVC
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Farben: Erhältlich in verschiedenen hochsichtbaren Farben
• Gesamtdicke: 150 µm
• Dehnung bei Bruch: 220 %
• Reißkraft: 33 N/cm
Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Klebelösungen für Industrie und Endverbraucher. Mit über 125 Jahren Erfahrung bietet die Marke ein breites Portfolio innovativer Produkte – von technischen Klebebändern bis hin zu fortschrittlichen Befestigungssystemen. Internationale Präsenz und anerkannte Expertise machen Tesa zum Inbegriff für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Das tesa® 60760 Markierungsband ist speziell für den temporären Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung und Risikoprävention entwickelt worden. Das flexible PVC-Trägermaterial sorgt für hohe Anpassungsfähigkeit, während der leistungsstarke Naturkautschuk-Klebstoff eine zuverlässige Haftung auf glatten und rauen Untergründen sichert. Das Band ist von Hand reißbar, was eine werkzeuglose Verarbeitung ermöglicht. Dank seiner hohen Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit bleibt es auch unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weiches PVC
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Farben: Erhältlich in verschiedenen hochsichtbaren Farben
• Gesamtdicke: 150 µm
• Dehnung bei Bruch: 220 %
• Reißkraft: 33 N/cm
Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Klebelösungen für Industrie und Endverbraucher. Mit über 125 Jahren Erfahrung bietet die Marke ein breites Portfolio innovativer Produkte – von technischen Klebebändern bis hin zu fortschrittlichen Befestigungssystemen. Internationale Präsenz und anerkannte Expertise machen Tesa zum Inbegriff für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Erhöht die Arbeitssicherheit durch deutliche Kennzeichnung von Gefahrenzonen
• Hohe Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit für den industriellen Einsatz
• Vielfältige Farboptionen für individuelle Signalisation
• Exzellente Haftkraft auf diversen Oberflächen
• Rückstandsfreies Entfernen möglich
• Von Hand ohne Werkzeuge reißbar
• Starker Naturkautschuk-Kleber für sichere Befestigung
• Hohe Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit für den industriellen Einsatz
• Vielfältige Farboptionen für individuelle Signalisation
• Exzellente Haftkraft auf diversen Oberflächen
• Rückstandsfreies Entfernen möglich
• Von Hand ohne Werkzeuge reißbar
• Starker Naturkautschuk-Kleber für sichere Befestigung
Anwendungen
Das tesa® 60760 Markierungsband kommt in verschiedenen industriellen und professionellen Umgebungen zum Einsatz, um Arbeitsbereiche zu organisieren und Sicherheitszonen sichtbar zu machen. Ideal geeignet für:
• Temporäre Markierung von Gefahrenbereichen auf Baustellen
• Signalisation in Lagerhallen und Werkstätten
• Kennzeichnung von Verkehrs- und Lagerzonen
• Abgrenzung von gefährlichen oder gesperrten Bereichen
• Strukturierung von Arbeitsflächen in Industrieumgebungen
• Temporäre Befestigung von Gegenständen und Ausstattungen vor Ort
• Anwendung in Krankenhäusern, Logistikzentren und öffentlichen Gebäuden
• Temporäre Markierung von Gefahrenbereichen auf Baustellen
• Signalisation in Lagerhallen und Werkstätten
• Kennzeichnung von Verkehrs- und Lagerzonen
• Abgrenzung von gefährlichen oder gesperrten Bereichen
• Strukturierung von Arbeitsflächen in Industrieumgebungen
• Temporäre Befestigung von Gegenständen und Ausstattungen vor Ort
• Anwendung in Krankenhäusern, Logistikzentren und öffentlichen Gebäuden
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | natürliches gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,10 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
88,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen