53988-00030-01 Tesaflex Isolierband -15 mm breit, 10 m - blau
Tesa® 53988 Weich-PVC-Isolierband
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:53988-00030-00
Rubix:2863081
Hersteller:53988-00030-00

Produktdetails : 53988-00030-01 Tesaflex Isolierband -15 mm breit, 10 m - blau
Das Elektroisolierband tesaflex 53988 ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Mechaniker und andere Heimwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Trägermaterial, ein hohes Maß an Flexibilität und eine sehr gute Klebeleistung (auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen) aus.
Anwendungen
Ideal geeignet für elektrische Anwendungen, z.B. zum Isolieren oder Markieren von Drähten.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 10 m |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | weich-pvc |
| Spannung | 7000 V |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
