04610-00000-01 Tesa duct tape Basic - 50mm x 50m - mattsilber

Gewebeband tesa® 4610 Basic duct tape

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:46100000000
Rubix:1174675
Hersteller:04610-00000-00
EAN:4042448297297
04610-00000-01 Tesa duct tape Basic - 50mm x 50m - mattsilber VE = 6 St

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Stärke0,15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04610-00000-01 Tesa duct tape Basic - 50mm x 50m - mattsilber


tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis Gewebeband erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften und verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft. Darüber hinaus lässt es sich leicht per Hand einreißen.

- Sehr hohe Klebkraft auf vielen Materialien
- Lässt sich leicht von Hand abreißen
- Laminiertes PE-Gewebe, Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- Stärke: 150 µm
- Klebkraft auf Stahl: 5 N/cm
- Breite: 50 mm
- Farbe: silber
Tesa duct tape Basic - 50mm x 50m - mattsilber

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Stärke0,15 mm
Farbegrau
Werkstoffpe-laminiertes gewebe
Max. Temperatur95 °C
Wasserfestigkeitja
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Farbe

Werkstoff