05463-00120-03 E-Profil Gummidichtung - 4/9mm x 6m
E-Profil Gummidichtung - 4/9mm x 6m
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:05463-00120-00
Rubix:514737
EAN:4042448102287





Produktdetails : 05463-00120-03 E-Profil Gummidichtung - 4/9mm x 6m
Die Tesamoll® Gummidichtung Profil E, selbstklebend, ist eine ideale Lösung zur Isolierung von Fenstern. Dauerhafter Windschutz, der auch sehr große Spalten an alten Fenstern abdichten kann.
DICHTUNGSBAND 6 METER
Stärken
Energieeinsparung bis zu 20%
Für Spalten von 1 bis 3,5 mm
Witterungs-, UV- und ozonbeständig
Selbstklebend, langlebiger Gummiträger
Für Spalten von 1 bis 3,5 mm
Witterungs-, UV- und ozonbeständig
Selbstklebend, langlebiger Gummiträger
Anwendungen
Fenster abdichten.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 6 m |
| Stärke | 4000 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | schaumdichtung mit modifiziertem acrylklebstoff |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
