7000099139 HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 18/6mm, 5m Rolle,

3M™ HSR-3000 Warmschrumpfschläuche auf Rolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000099139
Rubix:3680900
Hersteller:7000099139
EAN:8712403551387
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite6 mm
Länge5 m
Stärke0,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000099139 HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch 18/6mm, 5m Rolle,


Der Schrumpfschlauch 3M™ HSR-3000 schützt Spleiße, Kabelenden und Verbindungen vor Einschnürung und Verformung. Aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin gefertigt, behält er seine isolierenden Eigenschaften zwischen -55 °C und +135 °C.

Eigenschaften:
Dadurch, dass der Schlauch aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin gefertigt ist, ist er dünnwandig und flexibel, was die Handhabung in der Werkstatt erleichtert. Er isoliert Spleiße und Kabelenden in unterschiedlichen industriellen Anwendungen. Seine Farbkodierung ermöglicht eine schnelle visuelle Identifizierung von Stromkreisen. Das Schrumpfverhältnis von 3:1 erleichtert die Markierung und das Zusammenfassen von Drähten sowie die Verpackung empfindlicher Bauteile. Die Wand hält den mechanischen Belastungen im Gebrauch stand und bleibt dabei gut bedruckbar. Ein stabiles Verhalten bei Kälte ergänzt diese Eigenschaften und begrenzt das Rissbildungsrisiko bei Handhabungen in kühler Umgebung.

Spezifikationen:
• Innendurchmesser vor dem Schrumpfen: 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 18 mm, 24 mm
• Innendurchmesser nach dem Schrumpfen: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm
• Wandstärke nach dem Schrumpfen (nominal): von 0,45 mm bis 1,00 mm je nach Durchmesser
• Länge des ungeschrumpften Schlauchs: 5 m, 7 m, 10 m, 12 m
• Schrumpfverhältnis: 3:1
• Dauerbetriebstemperatur: von -55 °C bis +135 °C
• Schrumpftemperatur: von 135 °C bis 280 °C
• Material: vernetztes, halogenfreies Polyolefin
• Innere Klebstoffschicht: nicht vorhanden
• Durchschlagfestigkeit: 34 kV/mm
• Durchgangswiderstand (quer): 10¹⁴ Ω·m
• Zugfestigkeit: 25 N/mm²
• Bruchdehnung: 540 %
• Relative Dichte: 0,92 g/cm³
• Spannungsbereich: Niederspannung
• Kompatibler Kabeltyp: alle Kabeltypen
• Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum, in einem Bereich mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit (10 °C bis 27 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 75 %)
• Verfügbare Farben: transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, grün/gelb gestreift

Normen:
• RoHS-Konformität (Richtlinie 2011/65/EU): Der Schlauch enthält keine der durch diese Richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte beschränkten gefährlichen Stoffe
• Halogenfreiheit (Eigenzertifizierung): Das Material setzt bei Verbrennung keine halogenhaltigen Verbindungen frei, ein Kriterium, das in korrosions- und rauchtoxizitätssensiblen Umgebungen gefragt ist
• IEC 60684-2 und IEC 60684-3-212: Die physikalischen, thermischen, elektrischen und chemischen Eigenschaften wurden gemäß diesen genormten Prüfmethoden für Schrumpfschläuche überprüft

Stärken

• Langlebig: Die Wand aus Polyolefin schützt Spleiße und Kabelenden dauerhaft
• Identifizierbar: Die große Farbauswahl und die gute Bedruckbarkeit erleichtern die schnelle Erkennung von Stromkreisen
• Vielseitig: Die Beständigkeit von -55 °C bis +135 °C eignet sich für Umgebungen mit starken thermischen Schwankungen
• Sicher: Die Halogenfreiheit begrenzt die Risiken durch toxische Rauchgase im Brandfall
• Isolierend: Die Durchschlagfestigkeit von 34 kV/mm gewährleistet eine zuverlässige elektrische Isolierung
• Widerstandsfähig: Die mechanische Festigkeit geht mit einer bei der Montage erhaltenen Flexibilität einher

Anwendungen

Die Reihe HSR-3000 dient zur Isolierung und zum Schutz elektrischer Verbindungen in Verkabelungswerkstätten und industriellen Montagelinien. Sie eignet sich für die Markierung und das Zusammenfassen leichter Kabelbündel sowie für die Verpackung empfindlicher elektronischer Bauteile. Ihr stabiles Verhalten zwischen -55 °C und +135 °C ermöglicht eine Verwendung in Außeninstallationen, die starken thermischen Schwankungen unterliegen, sowie in Stromkreisen, die eine dauerhafte Niederspannungsisolierung erfordern. Die Vielfalt der angebotenen Durchmesser, vom dünnen Schlauch für einzelne Drähte bis zu größeren Querschnitten für kleine Kabelbündel, entspricht den Anforderungen der elektrischen Instandhaltung, der Fahrzeugelektrotechnik oder der Montage in der Werkstatt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung220,8 g
Breite6 mm
Länge5 m
Stärke0,75 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyolefin
Spannung600 V
Zugfestigkeit25 N/mm²
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur135 °C
166,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
198,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Stärke