MDT-A27/8-B MDT-A Mittelw. Warmschr.-schl. m. Kl Schwarz 27/8 mm 1 m

3M™ MDT-A Warmschrumpfschläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:MDT27
Rubix:4003072
Hersteller:7000037642
EAN:8712403518885
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite27 mm
Länge1 m
Stärke3,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MDT-A27/8-B MDT-A Mittelw. Warmschr.-schl. m. Kl Schwarz 27/8 mm 1 m


Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff- und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS-konform.
3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.

Stärken

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus;Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen;Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten;Gefertigt aus flexiblem Polyolefin;Temperaturbeständig von -55 bis 130 °C.;Halogenfrei;Durch die große Schrumpfrate bis zu 4,5:1 können große Durchmessersprünge mit einem Schlauch erfasst werden

Anwendungen

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)110x150x1060 mm
Gewicht der Verpackung1732,5 g
Breite27 mm
Länge1 m
Stärke3,3 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyolefin mit klebstoff
Spannung1000 V
Zugfestigkeit22 N/mm²
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur130 °C
Wasserfestigkeitja
16,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage