04163-00006-08 Tesaflex Premium - 50mm x 33m - schwarz
PVC-Isolierband 4163
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:04163-00006-07
Rubix:960829
EAN:4042448885708



Produktdetails : 04163-00006-08 Tesaflex Premium - 50mm x 33m - schwarz
Hergestellt aus flexiblem PVC-Trägermaterial und ausgestattet mit einer Acrylat-Klebmasse, bietet dieses Klebeband eine hohe Anpassungsfähigkeit und zuverlässige Haftung. Ideal für Elektroinstallationen, Reparaturen sowie temporäre Kennzeichnungen – erhältlich in verschiedenen Farben und Breiten für vielseitige Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Das tesa® Professional 4163 Klebeband überzeugt durch seine exzellente Formanpassung dank des weichen PVC-Trägers, was die Applikation auch auf unebenen Oberflächen erleichtert. Die verwendete Acrylat-Klebmasse sorgt für eine langlebige Haftkraft und hält selbst bei dauerhafter Beanspruchung stand. Die hellgraue Ausführung ist besonders geeignet für den Einsatz in Trinkwasser- und Heizungsrohrinstallationen. Alle weiteren Farbvarianten eignen sich optimal für das Bündeln von Kabeln, Spleißarbeiten und temporäre Markierungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weich-PVC
• Klebstofftyp: Acrylat
• Gesamtstärke: 126 µm
• Reißdehnung: 295 %
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Farben: Schwarz, Blau, Weiß, Grün, Gelb, Rot, Grau
• Durchschlagsfestigkeit: 7.000 V
• Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
Normen:
Das tesa® Professional 4163 erfüllt die Sicherheitsnorm US 302 und ist somit für den Einsatz im Automobilbereich zugelassen.
Markeninformationen:
Mit über 125 Jahren Erfahrung zählt tesa® zu den führenden Marken im Bereich innovativer Klebelösungen. Weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten, bietet das Unternehmen hochwertige Produkte für Industrie, Handwerk und Endverbraucher. Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus – mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu agieren.
Eigenschaften:
Das tesa® Professional 4163 Klebeband überzeugt durch seine exzellente Formanpassung dank des weichen PVC-Trägers, was die Applikation auch auf unebenen Oberflächen erleichtert. Die verwendete Acrylat-Klebmasse sorgt für eine langlebige Haftkraft und hält selbst bei dauerhafter Beanspruchung stand. Die hellgraue Ausführung ist besonders geeignet für den Einsatz in Trinkwasser- und Heizungsrohrinstallationen. Alle weiteren Farbvarianten eignen sich optimal für das Bündeln von Kabeln, Spleißarbeiten und temporäre Markierungen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weich-PVC
• Klebstofftyp: Acrylat
• Gesamtstärke: 126 µm
• Reißdehnung: 295 %
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Farben: Schwarz, Blau, Weiß, Grün, Gelb, Rot, Grau
• Durchschlagsfestigkeit: 7.000 V
• Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
Normen:
Das tesa® Professional 4163 erfüllt die Sicherheitsnorm US 302 und ist somit für den Einsatz im Automobilbereich zugelassen.
Markeninformationen:
Mit über 125 Jahren Erfahrung zählt tesa® zu den führenden Marken im Bereich innovativer Klebelösungen. Weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten, bietet das Unternehmen hochwertige Produkte für Industrie, Handwerk und Endverbraucher. Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus – mit dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu agieren.
Stärken
• Hervorragende Flexibilität durch weiches PVC-Trägermaterial
• Dauerhafte Haftung durch hochwertigen Acrylatkleber
• Hohe Zugfestigkeit und Belastbarkeit
• Einfache Anwendung, auch auf unregelmäßigen Oberflächen
• Optimal für Kabelbündelung, Markierung und Isolierung
• Dauerhafte Haftung durch hochwertigen Acrylatkleber
• Hohe Zugfestigkeit und Belastbarkeit
• Einfache Anwendung, auch auf unregelmäßigen Oberflächen
• Optimal für Kabelbündelung, Markierung und Isolierung
Anwendungen
Dieses PVC-Klebeband eignet sich ideal für Elektroinstallationen, insbesondere zur Kabelisolierung. Es findet ebenso Anwendung bei Reparaturen, Spleißarbeiten und Markierungen. Die graue Variante ist darüber hinaus für den Einsatz in Bereichen mit Trinkwasserkontakt zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pvc/acryl |
| Max. Temperatur | 105 °C |
| Zolltarifcode | 39191080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std