12B-2 Z 76 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 76 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D12B2076
Rubix:3169870
EAN:3660338319730
12B-2 Z 76 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 76 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne76
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 76 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 76 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 12B2 Duplex - 76 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne76
ISO-Code12b-2
Richtdurchmesser460,99 mm
Außendurchmesser469,9 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite30,3 mm
Durchmesser der Bohrung30 mm
Nabendurchmesser30 mm
Kette12b-2
518,24 exkl. MwSt.
/ Stück
616,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std