10B-2 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 5/8x3/8

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D10B2014
Rubix:2137457
Hersteller:866191
EAN:3660338203763
10B-2 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 5/8x3/8
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 10B2 Duplex - 14 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
ISO-Code10b-2
Richtdurchmesser71,34 mm
Außendurchmesser78 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite25,5 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser12 mm
Kette10b-2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,54 exkl. MwSt.
/ Stück
18,49 inkl. MwSt.