• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Frässtift(618)
    • Feilen(258)
    • Keramisch gebundene Schleifmittel(1.729)
    • Angewandte Schleifmittel(6.031)
    • Bürsten(202)
    • Polieren(289)
    • Gleitschleifen(4)
    Siehe Schleifmittel
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Schleifmittel
    4. Angewandte Schleifmittel
    5. Schleifscheiben
    6. Abrasive Scheibe
    7. 731018 (VSM) Teller ZKL - 115xM14

    731018 (VSM) Teller ZKL - 115xM14

    Teller ZKL - 115xM14

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    VSM:731018
    Rubix:1024110
    EAN:4018875310182
    brand logo

    Produktdetails : 731018 (VSM) Teller ZKL - 115xM14


    Teller ZKL - 115xM14

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    9,61 € exkl. MwSt.
    / Stück
    11,43 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    86824 Filmschleifscheibe 775L 150 mm P400+ multihole886406 Fiberschleifscheiben Zikonkorund D.115 - K.807000028192 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 115 mm x 22 mm, 36+57020 Scotch Brite Scheibe61164 Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 75mm x 13mm x 6mm, S XCRS246591 Surface Conditioning Vliesscheibe 125mm x 22mm25755 Radial Bristle Brush, gelb, 19mm x 1,58mm, P80, Typ C7100310794 Fiberscheibe 1187C, 36+, 125 mm x 22 mm, geschlitzt7000028200 Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 80+, geschlitzt7100141692 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 320+, multihole7000060195 Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P240E07614 Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150mm, A VFN159272 Surface Conditioning Vliesscheibe 125mm x 22mm61169 Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150mm x 25mm x 8mm, S XCRS7000028191 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 36+
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap