Flachzange Gedore 8132-160 JC, Backenform: Halbrund | Länge: 160 mm | Länge der Backen: 50 mm

Telefonzange gezahnt rechts 8132

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:8132-160 JC
Rubix:1245213
Hersteller:6719240
EAN:4010886671924
8132-160 JC Flachrundzange 160 mm, 2-Komponentengriff
Technische Zusammenfassung
Backenformhalbrund
Länge der Backen50 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8132-160 JC Flachrundzange 160 mm, 2-Komponentengriff


Ausführung nach DIN ISO 5745, Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug

Stärken

• Sicherer und präziser Halt dank der geriffelten Backenoberflächen
• Vielseitig: Greifen, Biegen und Schneiden mit nur einem Werkzeug
• Hohe Lebensdauer dank speziellem Gedore-Stahl und hochwertiger Wärmebehandlung
• Angenehme Handhabung durch ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe
• Konstante Leistung durch induktiv gehärtete Schneiden mit optimaler Härte

Anwendungen

Diese Zange ist ideal für präzise Arbeiten in der Elektroinstallation, Mechanik und industriellen Instandhaltung und perfekt zum Handhaben feiner Leitungen, zum Biegen von Metalldrähten oder zum effizienten Schneiden von Leitern. Sie eignet sich sowohl für Werkstätten als auch für Baustellen, insbesondere wenn enge oder schwer erreichbare Bereiche bearbeitet werden müssen. Dank ihrer Robustheit und Vielseitigkeit ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die täglich Wert auf Effizienz und Zuverlässigkeit legen.

Technische Informationen


Attribute
Backenformhalbrund
Länge der Backen50 mm
Länge160 mm
Gewicht166 g
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,05 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
151,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen