Flachzange Bahco 2427 G-160, Backenform: Gebogen | Länge: 160 mm | Länge der Backen: 46 mm

ERGO™ 45°-Spitzzange mit gebogenen Spitzen, Zweikomponenten-Griff und Phosphatierung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bahco:2427 G-160
Rubix:1309777
EAN:7314150100408
2427 G-160 (BAHCO) Ergo Flachrundzange, 60° Abgewinkelt, 160 mm
Technische Zusammenfassung
Backenformgebogen
Länge der Backen46 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2427 G-160 (BAHCO) Ergo Flachrundzange, 60° Abgewinkelt, 160 mm


Ergo Flachrundzange, 60° Abgewinkelt, 160 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Backenformgebogen
Länge der Backen46 mm
Länge160 mm
Gewicht160 g
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,20 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
290,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage