Flachzange Facom 188.16AVSE, Backenform: Flach | Länge: 165 mm | Länge der Backen: 50 mm

Isolierte Flachzange 1000 Volt Serie VSE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:188.16AVSE
Rubix:3670369
EAN:3148511431566
brand logo
Technische Zusammenfassung
Backenformflach
Länge der Backen50 mm
Länge165 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 188.16AVSE Flachzange verchromt 168 mm


Facom bietet mit der 188.16AVSE eine isolierte Flachrundzange der VSE-Serie an, zertifiziert für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V.

Eigenschaften:
Die isolierte Flachrundzange 188.16AVSE gehört zur VSE-Serie von Facom – einer Produktreihe für professionelle Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung. Die flachen, geriffelten Greifbacken sorgen für sicheren Halt und präzises Greifen von Bauteilen, auch in engen Arbeitsbereichen. Der brünierte Zangenkopf reduziert Lichtreflexionen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Oberflächenoxidation.
Die Griffe sind mit einer isolierenden Schutzhülle versehen und durch ihre leuchtend orange Farbe gemäß elektrischem Sicherheitsfarbcode sofort als VDE-Werkzeug erkennbar. Die strukturierte Griffoberfläche verbessert die Griffsicherheit und ermöglicht eine kontrollierte Handhabung – auch mit Schutzhandschuhen. Das Werkzeug erfüllt die geltenden internationalen Normen für isolierte Handwerkzeuge.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 165 mm
• Backenlänge: 50 mm
• Gesamtbreite: 60 mm
• Spitzenbreite der Backen: 7 mm
• Stärke: 37 mm
• Gewicht: 170 g
• Material: kohlenstoffreicher Stahl
• Isolationsspannung: 1.000 V
• Oberfläche Zangenkopf: brüniert
• Grifffarbe: leuchtendes Orange (elektrischer Sicherheitsfarbcode)

Normen:
• EN 60900 / IEC 60900: Diese europäischen und internationalen Normen definieren die Anforderungen an Herstellung und Prüfung isolierter Handwerkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V AC und 1.500 V DC
• ISO 5746: Diese internationale Norm legt die mechanischen und dimensionalen Anforderungen für Greifzangen fest und gewährleistet die geometrische Konformität sowie die Belastbarkeit des Werkzeugs
• Label „Origine France Garantie“: Dieses von einer unabhängigen Stelle zertifizierte Herkunftssiegel bestätigt die Fertigung in Frankreich sowie die französische Herkunft der wesentlichen Produkteigenschaften

Stärken

• Zertifizierte 1.000-V-Isolierung: zuverlässiger Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Anlagen
• Leuchtend orange Griffe: schnelle visuelle Identifikation von VDE-Werkzeugen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Geriffelte Greifbacken: sicherer Halt von Komponenten auch in schwer zugänglichen Bereichen
• Strukturierte Griffoberfläche: kontrollierte Handhabung mit oder ohne Schutzhandschuhe

Anwendungen

Die isolierte Flachrundzange 188.16AVSE eignet sich für Elektroarbeiten an Niederspannungsanlagen in industriellen Umgebungen, in der Instandhaltung sowie im technischen Gebäudemanagement. Sie ist ideal für Verdrahtungs-, Anschluss- und Montagearbeiten an spannungsführenden elektrischen Komponenten, bei denen der Einsatz zugelassener isolierter Werkzeuge vorgeschrieben ist.
Typische Einsatzbereiche sind die industrielle Elektrotechnik, die Wartung von Maschinen und Produktionsanlagen, die Installation und Reparatur von Schaltschränken sowie Serviceeinsätze in Werkstatt und auf Baustellen mit hohen Anforderungen an die elektrische Sicherheit. Dank der schmalen Backenspitzen (7 mm) und der 50 mm langen Greifbacken eignet sich die Zange besonders für schwer zugängliche Arbeitsbereiche wie Schaltschränke, Verteilerkästen und elektrische Steuerungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Verpackungsmaße (L x B x H)165x65x32 mm
Gewicht der Verpackung187 g
Backenformflach
Länge der Backen50 mm
Länge165 mm
Durchmesser7 mm
Schnittleistung50 mm
Gewicht170 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,26 exkl. MwSt.
/ Stück
76,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage