VDE 8122-160 H VDE-Rundzange mit Hüllenisolierung

VDE-Rundzange mit Hüllenisolierung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:VDE 8122-160 H
Rubix:1245157
Hersteller:1552104
EAN:4010886816004
VDE 8122-160 H VDE-Rundzange mit Hüllenisolierung

Technische Zusammenfassung

Backenformrund
Länge der Backen48 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VDE 8122-160 H VDE-Rundzange mit Hüllenisolierung


Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Technische Informationen


Attribute
Backenformrund
Länge der Backen48 mm
Länge160 mm
Gewicht154 g
Zolltarifcode82032000
25,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage