Referenzen
Facom:188A.20CPE
Rubix:3669638
EAN:3662424087370

Produktdetails : 188A.20CPE Flachzange 200mm CPE
Die Facom Flachzange 188A.CPE ist ein Präzisionswerkzeug, entwickelt für optimalen Halt und maximale Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen. Mit lebenslanger Garantie ist sie die erste Wahl für Profis, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen.
Eigenschaften:
Die Flachzange 188A.CPE überzeugt durch ihre fein geriffelten, schlanken Backen, die eine sichere und exakte Greifleistung selbst in schwer erreichbaren Bereichen ermöglichen. Hergestellt aus hochfestem Kohlenstoffstahl, verfügt sie über einen verstärkten Kopf zur Minimierung von Bruchrisiken. Der ergonomische 2-Komponenten-Griff ist chemikalienbeständig, ausgestattet mit einer herausnehmbaren Rückholfeder und einer integrierten Absturzsicherung für Arbeiten in der Höhe – für mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz.
Spezifikationen:
• Zangentyp: Flachzange
• Längen: in mehreren Ausführungen erhältlich
• Griff: ergonomisch, 2-Komponenten, breit und flach
• Rückholfeder: ja, herausnehmbar
• Absturzsicherung: integriert in beide Schenkel
• Material: hochfester Kohlenstoffstahl
• Backen: geriffelte Oberfläche für verstärkten Halt
• Elektrische Isolation: nein
Normen:
• ASME B107.500
• DIN ISO 5745
• ISO 5745
• NF ISO 5745
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine renommierte französische Marke, die für hochwertige und zuverlässige Handwerkzeuge steht. Die Produkte richten sich an Fachkräfte aus Industrie, Luftfahrt, Automobilbau und Bauwesen. Mit über 10.000 Artikeln im Sortiment bietet Facom innovative Lösungen für anspruchsvollste technische Anforderungen. Starke Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die lebenslange Garantie unterstreichen das Engagement für Qualität und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Die Flachzange 188A.CPE überzeugt durch ihre fein geriffelten, schlanken Backen, die eine sichere und exakte Greifleistung selbst in schwer erreichbaren Bereichen ermöglichen. Hergestellt aus hochfestem Kohlenstoffstahl, verfügt sie über einen verstärkten Kopf zur Minimierung von Bruchrisiken. Der ergonomische 2-Komponenten-Griff ist chemikalienbeständig, ausgestattet mit einer herausnehmbaren Rückholfeder und einer integrierten Absturzsicherung für Arbeiten in der Höhe – für mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz.
Spezifikationen:
• Zangentyp: Flachzange
• Längen: in mehreren Ausführungen erhältlich
• Griff: ergonomisch, 2-Komponenten, breit und flach
• Rückholfeder: ja, herausnehmbar
• Absturzsicherung: integriert in beide Schenkel
• Material: hochfester Kohlenstoffstahl
• Backen: geriffelte Oberfläche für verstärkten Halt
• Elektrische Isolation: nein
Normen:
• ASME B107.500
• DIN ISO 5745
• ISO 5745
• NF ISO 5745
Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine renommierte französische Marke, die für hochwertige und zuverlässige Handwerkzeuge steht. Die Produkte richten sich an Fachkräfte aus Industrie, Luftfahrt, Automobilbau und Bauwesen. Mit über 10.000 Artikeln im Sortiment bietet Facom innovative Lösungen für anspruchsvollste technische Anforderungen. Starke Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die lebenslange Garantie unterstreichen das Engagement für Qualität und Langlebigkeit.
Stärken
• Fester, präziser Halt durch schlanke, geriffelte Backen
• Reduzierte Handbelastung dank ergonomischem Griffdesign
• Hohe Lebensdauer durch widerstandsfähige Stahllegierung und verstärkten Kopf
• Lebenslange Garantie – langfristige Investitionssicherheit
• Reduzierte Handbelastung dank ergonomischem Griffdesign
• Hohe Lebensdauer durch widerstandsfähige Stahllegierung und verstärkten Kopf
• Lebenslange Garantie – langfristige Investitionssicherheit
Anwendungen
Die Facom 188A.CPE Flachzange eignet sich ideal für präzise Arbeiten im industriellen Umfeld, insbesondere in der Instandhaltung, Elektronik, Feinmechanik und bei schwer zugänglichen Installationen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Backenform | flach |
| Länge der Backen | 75 mm |
| Länge | 200 mm |
| Schnittleistung | 18 mm |
| Gewicht | 200 g |
| 4 mm | |
| 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage