Referenzen
Knipex:28 01 200
Rubix:1138255
EAN:4003773044468



Dokumente
Produktdetails : 28 01 200 Montierzange
Die Knipex Montagezange ist für Greif-, Justier- und Montagearbeiten ausgelegt, bei denen eine hohe Kraftübertragung erforderlich ist. Dank ihrer präzisen Konstruktion und hochwertigen Verarbeitung ist sie ein zuverlässiges Handwerkzeug für technische Einsätze in beengten Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Die Knipex Montagezange eignet sich optimal zum sicheren Greifen, Ausrichten und Montieren von Bauteilen mit hohem Kraftbedarf. Die lange, schlanke Bauform ermöglicht ein präzises Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen wie tiefen Schaltschränken oder elektrischen Anlagen. Geriffelte Greifflächen sorgen für einen festen Halt der Werkstücke. Die polierte Oberfläche erhöht die Widerstandsfähigkeit der Zange, während der schwarz atramentierte Stahl einen wirksamen Korrosionsschutz bietet. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine ergonomische Handhabung und sicheren Halt auch bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 200 mm
• Breite: 52 mm
• Stärke: 15 mm
• Gewicht: 180 g
• Material: schwarz atramentierter Stahl
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Backenstärke: 10,5 mm
• Spitzenbreite: 4,0 mm
• Spitzenstärke: 10,5 mm
• Backenlänge: 33,0 mm
• Kopfbreite: 13,5 mm
Eigenschaften:
Die Knipex Montagezange eignet sich optimal zum sicheren Greifen, Ausrichten und Montieren von Bauteilen mit hohem Kraftbedarf. Die lange, schlanke Bauform ermöglicht ein präzises Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen wie tiefen Schaltschränken oder elektrischen Anlagen. Geriffelte Greifflächen sorgen für einen festen Halt der Werkstücke. Die polierte Oberfläche erhöht die Widerstandsfähigkeit der Zange, während der schwarz atramentierte Stahl einen wirksamen Korrosionsschutz bietet. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine ergonomische Handhabung und sicheren Halt auch bei längeren Einsätzen.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 200 mm
• Breite: 52 mm
• Stärke: 15 mm
• Gewicht: 180 g
• Material: schwarz atramentierter Stahl
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Backenstärke: 10,5 mm
• Spitzenbreite: 4,0 mm
• Spitzenstärke: 10,5 mm
• Backenlänge: 33,0 mm
• Kopfbreite: 13,5 mm
Stärken
• Hohe Greifkraft durch geriffelte Backen für maximale Stabilität der Werkstücke
• Optimale Erreichbarkeit in engen und tiefen Einbausituationen, z. B. in Schaltschränken
• Hohe Lebensdauer dank polierter Oberfläche und atramentierter Oberfläche
• Ergonomischer Arbeitskomfort durch rutschfeste, kunststoffummantelte Griffe
• Reduziertes Abrutschrisiko bei präzisen Montage- und Justierarbeiten
• Optimale Erreichbarkeit in engen und tiefen Einbausituationen, z. B. in Schaltschränken
• Hohe Lebensdauer dank polierter Oberfläche und atramentierter Oberfläche
• Ergonomischer Arbeitskomfort durch rutschfeste, kunststoffummantelte Griffe
• Reduziertes Abrutschrisiko bei präzisen Montage- und Justierarbeiten
Anwendungen
Diese Montagezange ist ideal für Wartungs-, Montage- und Einstellarbeiten im industriellen Umfeld. Sie wird insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung, Feinmechanik und industrielle Instandhaltung eingesetzt. Ob an Produktionslinien, in Montagewerkstätten oder im Wartungsservice – die Knipex Montagezange ermöglicht effizientes Arbeiten an engen Einbauräumen und kleinen Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 202x54x36 mm |
|---|---|
| Länge der Backen | 33 mm |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,72 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
204,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage