3510011810 Tartan Filamentklebeband 8954
Tartan™ Filamentklebeband 8954
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000095691
Rubix:2005380
Hersteller:7000095691
Dokumente
Produktdetails : 3510011810 Tartan Filamentklebeband 8954
Das Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8954 ist ein längs- und querverstärktes Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich besonders zum Verkleben von schweren Kartonagen und als Sicherungs- und Bündelungsklebeband. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionstüchtigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während des Transports und der Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Es ist ideal für Gefahrguttransportverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (1350 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Zudem verfügt das Band über eine hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Farbe des Klebebandes: transparent.
Stärken
• Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet
• Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
• ideal für Gefahrguttransportverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast und Bruchdehnung aus.
• Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Anwendungen
hochfestes Bündeln
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylenfolie |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


