869224 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil M2.5X45
Taraud G-Spule rechts
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:869224
Rubix:3240208
EAN:3660338229824


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
Produktdetails : 869224 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil M2.5X45
G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrpistole G-Coil M2,5x45
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewinde | 0,45 mm |
| Form der Spannut | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 2,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
153,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage