869238 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil M12X175
Taraud G-Spule rechts
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:869238
Rubix:3240207
EAN:3660338229961


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 869238 Maschinengewindebohrer geradegenutet G-Coil M12X175
G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrpistole G-Coil M12x175
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewinde | 1,75 mm |
| Form der Spannut | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
264,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage